DH-T2 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 88108711

DH-T2 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 88108711
DH-T2 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 88108711
DH-T2 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 88108711
DH-T2 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 88108711

ダンディスチール ホープ(DH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード88108711品番DH-T2
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)933車輪径(Φmm)125質量(kg)38材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチール種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り横×高さ(mm)414×519(棚間隔)騒音対策サイレント仕様
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする