ダンディスチール エース 6インチキャスター(UDA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108727 品番UDA-LS6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)600×900 床面高さ(mm)232 質量(kg)25 シルバー 仕様サイレントキャスター 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)949 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする