ダンディスチール エース(UDA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108763 品番UDA-LD
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

種別固定両袖 質量(kg)29 材質(本体)スチール 積載面寸法(mm)600×900 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅配送不可。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする