ダンディスチール ジャンボ(DG)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108797 品番DG-P
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

種別固定長手両袖 質量(kg)49 材質(車輪)ゴム 積載面寸法(mm)750×1200 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 最大積載量(kg)500 床面高さ(mm)306 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-09
用途:
生地運搬
ティー・エフ・シー株式会社 様

5台購入して2台が生地運搬中簡単に下板が割れてしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする