花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 金網付台車
ダンディコンテナー ジャンボ(DG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108867
品番
DG-BWH
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
床面高さ(mm)
254
ハンドル高さ(mm)
1339
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
64
材質(荷台)
スチール
材質(車輪・金具)
スチール
種別
固定片袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
金網高さ(mm)
948
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300