花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 金網付台車
ダンディコンテナー エース(DA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108876
品番
DA-BW
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
218
ハンドル高さ(mm)
863
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
37
材質(荷台)
スチール
材質(車輪・金具)
スチール
種別
固定両袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
金網高さ(mm)
500
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
離島
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780