ダンディコンテナー エース(DA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108885 品番DA-BWH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)1364 車輪径(Φmm)125 質量(kg)52 材質(荷台)スチール 材質(車輪・金具)スチール 種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする