ダンディステンレス エース(SA)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108912 品番SA-LS
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)600×900 床面高さ(mm)218 質量(kg)26 シルバー 材質ステンレス 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)853 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装SUS304 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ステンレス
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
ストッパーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88108912
2018-08-04
用途:
洗浄薬品タンク及びポンプを固定し、移動しての噴霧してます。

薬品100kg程度ありますが、スムーズな動きで便利に使用してます
出荷遅れがたびたびありますが、即納ですとありがたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする