花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 2段式・3段式
ダンディステンレス エース(SA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108937
品番
SA-T2
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
218
ハンドル高さ(mm)
865
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
38
材質(荷台)
ステンレス
材質(車輪)
グレーゴム
材質(車輪・金具)
スチール (ステンレス#304)
種別
固定両袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
外装
SUS304
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300