花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 両袖ハンドル式
ダンディステンレス エース(SA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108946
品番
SA-LD
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別
固定両袖
質量(kg)
27
材質(本体)
ステンレス
積載面寸法(mm)
600×900
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
218
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル
両ハンドル式
ハンドル高さ(mm)
853
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
外装
SUS304
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300