ステンレスリフト台車 足踏み式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88108973 品番 SUS-250
参考基準価格(税別)¥621,500 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。
本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。
下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。
食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。

耐荷重(kg)250 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)231 最高位(mm)796 車輪径(Φmm)100 質量(kg)54 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ゴム重量用 長さ(mm)800
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする