花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88109034
品番
PLM-100W
参考基準価格(税別)
¥423,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
利き手を選ばず操作できるリリースレバー
利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル
大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
耐荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
最低位(mm)
327
最高位(mm)
1293
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
78
材質(車輪)
ゴム
長さ(mm)
800
タイプ
フロアロック付
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300