ダンディステンレス ミドル(SM)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88109131 品番SM-BT3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品)

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)710 床面高さ(mm)147 ハンドル高さ(mm)857 車輪径(Φmm)100 質量(kg)20 材質(荷台)ステンレス 材質(車輪)グレーゴム 材質(車輪・金具)スチール (ステンレス#304) 種別固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 外装SUS304 横×高さ(mm)375×283(1段目〜2段目棚間隔)/375×290(2段目〜3段目棚間隔) 有効寸法(幅)(mm)375 有効寸法(奥行)(mm)635
注意
※個人宅配送不可。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする