5060 トランクボックス 明邦化学 88109271

トランクボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109271 品番5060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

観音開式の仕切板・トレー無しの大容量ツールボックス水をかぶっても中に水が入らない構造になっています。

グレー 材質耐衝撃性コーポリマー 用途現場・家庭での中型大型ツール、ライトツールの収納 トラスコ品番481-8849 質量(g)1300 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×231 本体内寸法(mm)405×230×109
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする