MMF-300 ドライバーフレキシブルシャフト サンフレックス 88110084 MMF-300 ドライバーフレキシブルシャフト サンフレックス 88110084 MMF-300 ドライバーフレキシブルシャフト サンフレックス 88110084 MMF-300 ドライバーフレキシブルシャフト サンフレックス 88110084

ドライバーフレキシブルシャフト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88110084 品番MMF-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インパクトドライバーに取り付けて使用します。手作業での使用も可能です。
柔軟に曲げることができるため、狭い場所やインパクトドライバー等道具の入らない場所で利用可能です。
回転時は回転部分が露出していないため安全です。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)300 軸径(Φmm)六角軸(6.35) グリップ径(Φmm)Φ16 材質(グリップ)(金属金具部)スチール、(アウターチューブ)ゴム 材質(軸)スチール 質量(g)200g 刃先マグネットなし 軸貫通なし 使用角度(°)60°(最大) 付属品専用+No.2ビット 外径(Φmm)16 商品構成単品 締付トルク(N・m)22.5、(緩め方向)18.6
注意
※フレキシブルシャフト本体を持たずにインパクトドライバーを始動すると危険です。
※ドライバービットを差し込み、ネジをしっかりと押し込みながら作業してください。
※シャフトの曲げ角度は左右30°まででご使用ください。
※インパクトドライバーの打撃回転の際に内部ワイヤーが破損する場合があります。なるべく打撃の使用は避けて下さい。
※過度のトルクがかかった場合にシャフトのねじれが生じることがあります。ねじれが生じた際にはすぐにインパクトドライバーを停止してください。
※交換ビットは市販のビットの取り付けも可能ですが、クッション付きビットや全長の短いビット、特殊ビットは取り付けできない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88110084
2018-08-07
用途:
入隅近辺のビス打ち
株式会社総設 様

ビットの脱着がチャック式ではなく、ボールジョイント方式なので固くて素手ではできなく非常に面倒。

対象商品:
88110084
2018-04-25
用途:
一般的な日曜大工の工作
有限会社ユニオン 様 (製造業)

少し引っかかる感じの時があります。使用上の注意点や特性など商品紹介の紙が少量。水気などのある時はどうしたら良いのでしょうか?商品のノウハウはモノタロウorメーカーにその都度聞くのは面倒に思いました。

対象商品:
88110084
2016-06-12
用途:
家電の修理

お手頃だと、思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする