※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の 直動部品
旭精工の その他直動部品
ジャーナル 標準長形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合レール幅(mm)
44
形式
固定型
注文コード
88110172
品番
AMJ44CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合レール幅・形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11.5±0.2
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
1.2
寸法F(mm)
(V接触点)27.17
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
21
寸法K(mm)
17
寸法L(mm)
44
寸法N(mm)
6
寸法P(mm)
4
寸法Q(mm)
17
寸法R(mm)
0
寸法S(mm)
15
寸法T(mm)
M10×1.25
寸法d(mm)
10
寸法e(mm)
0
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
質量(g)
120
シール
シールド
形式
固定型
耐熱温度(℃)
-20〜120
適合レール幅(mm)
44
ナット締付トルク(N・m)
250.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
784
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。