※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の 直動部品
旭精工の その他直動部品
ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合レール幅(mm)
25
形式
固定型
注文コード
88110276
品番
AMJ25C-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合レール幅・形式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
9±0.2
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
1.0
寸法F(mm)
(V接触点)20.4
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
13
寸法L(mm)
27
寸法N(mm)
5
寸法P(mm)
3
寸法Q(mm)
13
寸法R(mm)
0
寸法S(mm)
6.5
寸法T(mm)
M8×1.0
寸法d(mm)
8
寸法e(mm)
0
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
質量(g)
50
シール
ゴムシール
形式
固定型
耐熱温度(℃)
-20〜120
適合レール幅(mm)
25
ナット締付トルク(N・m)
129.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
441