※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMR25W×3596 25系ガイドウェイ 旭精工 88112157 AMR25W×3596 25系ガイドウェイ 旭精工 88112157

25系ガイドウェイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)3596 注文コード88112157 品番AMR25W×3596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長Lなど43種類から選べます 他の種類を見る
材質SMn455(マンガン鋼)相当 寸法H(mm)6 寸法A(mm)25 全長L(mm)3596 寸法S(mm)43 質量(kg/m)1.6 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)12.25 取付ボルトM5 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法M(mm)5.5 寸法I(mm)15 寸法J(mm)10 寸法A1(mm)25.74 寸法H1(mm)1.3 寸法G(mm)10 寸法K(mm)5.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50〜58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 取付穴数n40
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする