テラモト
テラモトの ポリ袋・ゴミ袋
テラモトの ゴミ袋関連商品
ワイヤーバスケット
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88115203
品番
DS-205-100-0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
モノタロウ
¥
3,898
¥
4,288
税込
容量(L)
約58
トラスコ品番
368-4962
材質
スチール線材/ポリエチレンコーティング
形状
角形
質量(kg)
約2.5
色
白
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×340×600
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770