DS-205-130-0 ワイヤーバスケット テラモト 88115212 DS-205-130-0 ワイヤーバスケット テラモト 88115212 DS-205-130-0 ワイヤーバスケット テラモト 88115212 DS-205-130-0 ワイヤーバスケット テラモト 88115212

ワイヤーバスケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88115212 品番 DS-205-130-0
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。

容量(L)約83 トラスコ品番368-4971 材質スチール線材/ポリエチレンコーティング 形状角形 質量(kg)約3.0 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×630 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88115212
2018-08-29
用途:
マンションゴミ置き場に設置
その他業種

思い通りの物で、予定の場所にピッタリ収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88115212
2015-07-08
用途:
工場内での可燃物用
個人のお客様

必要ない時には簡単にたためて
軽くて移動もしやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする