SU-955-250-0 ステンレス角型屑入 テラモト 88116996 SU-955-250-0 ステンレス角型屑入 テラモト 88116996 SU-955-250-0 ステンレス角型屑入 テラモト 88116996

ステンレス角型屑入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88116996 品番SU-955-250-0
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用屑入。中カゴ付でゴミ袋がセットし易く、錆にくい清潔感のあるステンレス製。スイング蓋。底ゴム付。

容量(L)約20 用途ゴミ箱、屋内用 材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、中枠・ストッパー:スチール線材 形状角型 質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×253×600 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする