GK容器 丸 本体

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88118003 品番 DS-457-190-3
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

堅牢で業務用に最適な容器。

容量(L)85 用途ゴミ箱 材質ポリエチレン 形状丸型 質量(kg)約3.3 ブルー タイプ90型 寸法(外径×高さ)(mm)約520×610 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
注意
※フタは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88117985
2019-06-18
用途:
ゴミの収納
不動産業

軽くて使いやすかった。
蓋もしっかりして外へのにおいも漏れることはなかった。

対象商品:
88117985
2016-10-20
用途:
ゴミ捨て
飲食業

これ以上では重くて持てないので、このサイズがちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする