CL-736-045-0 EFコーナーブルーム 45cm テラモト 88120417 CL-736-045-0 EFコーナーブルーム 45cm テラモト 88120417 CL-736-045-0 EFコーナーブルーム 45cm テラモト 88120417 CL-736-045-0 EFコーナーブルーム 45cm テラモト 88120417

EFコーナーブルーム 45cm

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88120417 品番CL-736-045-0
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、2段植毛ホーキ。毛の張り出しにより、壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。

種類自在ホウキ 全長L(mm)1348 トラスコ品番361-7777 材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル柄:Φ22.2アルミパイプ 幅(cm)45 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120417
2019-07-18
用途:
工場内、現場清掃用
O・M設備工業 様

皆様、一度使ってみてください かなり気持ちよくお掃除できますよ
コーナーの部分もいいですよ。

対象商品:
88120417
2015-08-19
用途:
床清掃
マンションロックハイツ管理組合法人 様

使い勝手も良く、清掃効率が上がります。文句なしにお薦め

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする