CL-736-130-0 EFコーナーブルーム スペア 30cm テラモト 88120426 CL-736-130-0 EFコーナーブルーム スペア 30cm テラモト 88120426 CL-736-130-0 EFコーナーブルーム スペア 30cm テラモト 88120426

EFコーナーブルーム スペア 30cm

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88120426 品番CL-736-130-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。

トラスコ品番361-7785 材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル 幅(cm)30 毛丈(mm)約40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120426
2025-11-06
用途:
共用部清掃
便利屋Hyssopus 様 (サービス業)

以前購入して気に入ったのでスペアの購入を決めました。
ホコリはもちろん、細かい砂なども掻き出してくれるので助かっております。
蜘蛛の巣なども絡めとってくれるので、場所によりますが、1本で作業が済む時があるので重宝しています。

対象商品:
88120426
2024-03-04
用途:
外掃除、玄関(タイル)掃除
風の森接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使用勝手が良く満足しています。外では、階段の角もきれいにはけますし、玄関などのタイルの汚れもこのほうきですとしっかり掃け、汚れずづらくなりました。店舗をしているので人の出入りで汚れやすかったのですがとても助かっています。
雪かき用ではないのですが、軽い雪、解けかかっている氷など今年の冬には大活躍でした。

改善点:改善ではないのかも知れませんが付け替えの際、図の様にはスムーズに外せなかった(硬い)
※初めの1本は、家族が長年使用してからもらったのでプラスチックが硬くなっていたのだと思いますが。

対象商品:
88120426
2021-05-12
用途:
理容店内清掃
サービス業

カットした毛が良く掃けます。軽くて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする