テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 交換用ブラシ(ホウキ)
EFコーナーブルーム スペア 45cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88120435
品番
CL-736-145-0
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。
トラスコ品番
361-7793
材質
頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル
幅(cm)
45
毛丈(mm)
約40
繰り返し・詰め替え
対応