テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの ラバーカップ
EF洋式カップS ケース付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88120487
品番
CL-743-000-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
洋式トイレの水つまりを解決。手を触れずにケースの開閉ができ、清潔に収納できます。
使用場所
トイレ
材質
柄:ポリプロピレン、グリップ:TPE、頭:合成ゴム、ケース:ABS
質量(kg)
約1
寸法(外径×高さ)(mm)
175×H600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88120487
CL-743-000-0
88122587
CL-422-021-0
ニュー洋式カップS ケース付
テラモト
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
材質に違いがあります