テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
糸ラーグ 茶パック 24cm 240g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88121232
品番
CL-361-524-0
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
種類
水拭きモップ
用途
水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに
トラスコ品番
435-1975
材質
綿・スフ混
質量(g)
約240
全長L(mm)
約210
繰り返し・詰め替え
対応