テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 自由ホウキ
自在ホーキ 短柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88121485
品番
CL-380-402-0
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
完成品なので到着後すぐに使用できます。
狭い場所で使いやすく収納もコンパクト。
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
寸法(幅W×長さL)(mm)
約300×725
材質
頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル約60%(再生樹脂)・黒パーム約20%、馬毛約20%、柄:Φ19.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)
300
種類
自在ホウキ
繰り返し・詰め替え
対応