CL-388-000-0 シダホーキ 短柄 テラモト 88121546

 

CL-388-000-0 シダホーキ 短柄 テラモト 88121546
CL-388-000-0 シダホーキ 短柄 テラモト 88121546
CL-388-000-0 シダホーキ 短柄 テラモト 88121546

シダホーキ 短柄

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード88121546品番CL-388-000-0
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

玄関やベランダなどのお掃除に手軽に使える安価タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シダホウキ全長L(mm)約730材質毛:シダ100%、柄:木芯入ポリエチレンカバー材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121546
2022-12-28
用途: 車の荷台の掃除
医療・福祉・介護関連業

車椅子の利用者様を送迎するため、小石や砂がマットや隙間に入ってしまうので、少し堅めのホーキが必要だったので購入しました。最初はちょうどいい加減な硬さで良かったのですが、数日で広がってきてしまいうまく掃けなくなってしまいました。価格も安かったので仕方がないですが、ホーキ選びは実物を見ないとわからないので、難しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 88121546
2020-05-13
用途: 清掃
株式会社睦美

使いやすく価格と品質から考えても大変良い商品で大変助かってます。

対象商品 : 88121546
2017-06-14
用途: 床面清掃

コスト面を考えるとOKなんですが、欲を言えば持ち手がもう少し太いと作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする