DP-465-130-7 エコBM-2チリトリ ロック付 黒 テラモト 88121564 DP-465-130-7 エコBM-2チリトリ ロック付 黒 テラモト 88121564 DP-465-130-7 エコBM-2チリトリ ロック付 黒 テラモト 88121564

エコBM-2チリトリ ロック付 黒

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88121564 品番DP-465-130-7
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。

材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約720 エコマーク認定認定 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂) 材質(柄部)アルミパイプ 収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860 使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651 材質(ストッパー)ポリアセタール エコマーク認定番号06128052 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121564
2018-02-08
用途:
マンション屋内清掃用

蓋ロック機構の嵌合が最初からアホみたいに固く、使用開始後1週間で疲労破壊したので、致し方なく反対側の爪も折り取った。全体的にちぐはぐな印象で、老舗にしては恥ずかしい製品。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
88121564
2016-03-05
用途:
事務所掃除
GYPSY EYES 様

値段の割に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする