DP-465-100-0 エコBM-2チリトリ テラモト 88121573 DP-465-100-0 エコBM-2チリトリ テラモト 88121573 DP-465-100-0 エコBM-2チリトリ テラモト 88121573

エコBM-2チリトリ

(16件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88121573 品番 DP-465-100-0
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。

トラスコ品番368-4954 ツートン 材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約710 エコマーク認定認定 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂) 材質(柄部)アルミパイプ 収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860 使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670 エコマーク認定番号06 128 052 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
玄関周りの掃除
医療・福祉・介護関連業

同様の物を使用していますが、持ち手の箒セット部分とチリトリ本体部分底が傷んできたので購入です。
丈夫ですし、ごみも溜まるまで入れておけるし、何より容量が大きい。
持ち手部分にほうきもセットでできるので、スッキリ置けます。

対象商品:
03345684
2025-12-21
用途:
屋外の清掃作業
マーベルクリーンサービス 様 (サービス業)

蓋のないちりとりだと風の強い日に困るので購入しました。
軽くて使いやすい。もっと早く買うべきでした。

対象商品:
06069813
2024-07-15
用途:
掃除
新 美装 様 (サービス業)

違うところの方な安いので
割引してトントンですので
送料込みでオーバー他ところで買います

対象商品:
03345684
2020-11-24
用途:
カットした後の掃き掃除
leshalles 様

リーチの長さもちょうどよく、はきやすいです。

普通の箒より断然綺麗にはけます。

対象商品:
88121573
2020-06-07
用途:
清掃時
サービス業

ゴミ箱代わりにもなるので重宝している。ごみを捨てるときに取っ手みないなものがあるといいかもしれない。袋に入れるときにしくじるとへこむ

対象商品:
06069813
2019-12-14
用途:
ビルやマンションの清掃

前回他店で購入し今回からモノタロウにしました。軽くて使い易いです。最初は弱々しい感じでしたが使用してみると以外に丈夫で満足してます。

対象商品:
03345684
2020-03-13
用途:
お店周辺の掃除
岩並薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

作りは悪くないのですが、持ち手がホウキではく方向に並行しているので持ちにくいです。

対象商品:
03345684
2019-06-01
用途:
清掃作業時
ADS 様

大きさ、軽さ、取扱し易さともに文句なしです。ただハイゼットカーゴの荷室床面の高さから落っことしてしまってフタの部分が割れてしまったことがありますので、当たり前ですが落下注意です。また秋の枯葉の掃除は、ゴミ収容容積が小さいため向いていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする