DP-462-100-2 デカチリトリ 1本柄 テラモト 88121616 DP-462-100-2 デカチリトリ 1本柄 テラモト 88121616 DP-462-100-2 デカチリトリ 1本柄 テラモト 88121616

デカチリトリ 1本柄

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード88121616 品番DP-462-100-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

大容量約6Lタイプ。巡回清掃作業を助ける車輪付きです。ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。

種類文化ちりとり 材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂) レッド 質量(g)約1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約302×470×675
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
巡回清掃作業
建設業・工事業

使い勝手が良いのでいつも使用しています。軽量で丈夫な物なのでスタッフも満足です。次回も同じものへ交換を予定しています。

2025-04-18
用途:
店舗駐車場 掃き掃除

10年前から同じタイプの緑を長く愛用していましたが、落としてタイヤ部分が折れたことで色違いを購入しました。10年経っても大きな設計変更がないように思います。それだけいいチリトリです。

対象商品:
88121607
2024-11-18
用途:
清掃時のゴミ集め
サービス業

容量が大きいですが、重く無くタイヤがあるため動かしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37178206
2022-06-05
用途:
清掃
住生株式会社 様 (サービス業)

何種類かチリトリを試しましたが、こちらが1番使い勝手が良く清掃業の自分には必需品です。耐久性がもう少し強くなったら嬉しいです。また壊れたら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
37178206
2022-04-27
用途:
マンション、アパートの日常清掃
KaoLimpia 様 (サービス業)

大容量でたくさん入るのでとても助かります。
ただ一つ不満なのは中身を袋に入れる際にそこに凹みがあって、凹みと開いた時の蓋を一緒に持つことで蓋の開いた状態を保持できるのですが、凹みだけなので滑って開きを保持できない時がよくあります。なので凹みの中にさらに指をかける部分を設けてくださるともっと使いやすくなるかなと思います。改良を望みます。

対象商品:
37178206
2022-02-19
用途:
マンション日常清掃
KaoLimpia 様 (サービス業)

今の仕事初めてからこのチリトリは二代目です。商品名の通りデカイので落ち葉など足で踏み潰しながらやるとかなり入るのでゴミ袋に入れる回数がへるので便利だとです。ただ自立すると言ってもタイヤがついているため完全な真っ平でないとタイヤが転がって倒れてしまうし、持ち手がちょっと長いため持ち手の重みで直ぐに口が開いてしまうため早朝に作業する時にコーンッと持ち手が地面に叩きつけられる音が響くので気をつけないといけないのでそれが難点。なので星一つマイナスにしました。あと大きいだけあってちょっと重たいです。ですがカラバリもあるし気に入っています。欲を言うなら普段T字の長いホウキを使ってるので太いものでもチリトリに箒を挟んで持ち運べるような付属品でもあったらいいのになと思いました、今ついてるのは細いホウキしか挟めないので…なんせマンションの15階とかからホウキとチリトリとモップを持って階段で降りてくるのでチリトリにホウキを取り付けられたら持ち運びに楽なのにと思います、

対象商品:
88121607
2021-08-28
用途:
巡回清掃
有限会社三希商事 様 (サービス業)

以前は小型のエコBM-2を使用していましたが,5年ほど使用した結果,底の部分がすれて穴が開いて来たのと,枯葉を集めるとすぐに満杯になるので,大きいサイズのこちらを購入しました。
少し大型になりますので使い勝手が悪くなるかなと思いましたが,心配するほどではありませんでした。高額になりましたが,こちらを選んで良かったと思います。

対象商品:
37178206
2019-06-24
用途:
工場の敷地掃除の時使ってます。

今までのチリトリは幅がなく、すぐ一杯になってましたが
幅が広いので溜まるまで長く掃除できます。
また車輪がついてるので、底がすれず穴が開くこともなく長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする