※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーブラシ 60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88121774 品番CL-415-060-0
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。

寸法(幅W×長さL)(mm)約600×1525 トラスコ品番781-7509 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 幅(mm)600 質量(kg)約1.5 毛丈(mm)55 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする