CL-370-550-0 ドライヤー スペア テラモト 88121941 CL-370-550-0 ドライヤー スペア テラモト 88121941

ドライヤー スペア

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88121941 品番 CL-370-550-0
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

幅(mm)1500 ゴム高さ(mm)120 用途大型水切り、スペア 材質クロロプレンゴム 厚さ(mm)15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09940227
2024-12-25
用途:
インドアテニスコート屋根の積雪落とし
サービス業

まだ積雪がないので使用してはないが、ヘッドがやや重い!しかし今まで使用していた、特注(鉄工所)していたものより軽く腕に負担は軽減されると思う!

対象商品:
88121923
2023-12-12
用途:
便利だが耐久性がやや低い
自動車・二輪車・自転車関連業

雨上がりにはいつも水切りをしていますが、破けたりするのが多少早い気がします。
ただ使い勝手はすこぶる良く、いつもリピート購入しています。

対象商品:
88121923
2022-01-05
用途:
コンクリート床の水かき
有限会社 ベルテック 様

以前から使用していたゴム交換。今のところ問題なしでらゴムも柔らかく水捌けもいい

対象商品:
88121923
2018-03-17
用途:
場内水はけ

水はけは難なく出来ますが、もう少し硬さがほしいですね!

対象商品:
05759241
2014-04-11
用途:
工場床の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

良いです。ボロボロになったらリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする