CE-443-000-1 スクイザーバケツ グリーン テラモト 88121957

スクイザーバケツ グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88121957 品番CE-443-000-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

水を入れながら作業ができる、ホースホルダーを兼ねた注水口が付いています。

材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:スチールにユニクロメッキ 質量(kg)約1.4 容量(L)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする