CL-796-240-0 SPホールモップ40 替糸 40 テラモト 88122325 CL-796-240-0 SPホールモップ40 替糸 40 テラモト 88122325

SPホールモップ40 替糸 40

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88122325 品番CL-796-240-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用

種類化学モップ 用途ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸 材質糸:綿・スフ混、布:綿100% 幅W(mm)約640 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする