CL-506-000-0 ニュービコースワイパー テラモト 88122404 CL-506-000-0 ニュービコースワイパー テラモト 88122404

ニュービコースワイパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122404 品番CL-506-000-0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

手を濡らさずに、レバー操作でスポンジを絞ることができる吸水モップ。柄の角度が自由になるので、壁面や曲面にもスムーズにフィットします。

用途吸水モップ、床、壁面、曲面などに トラスコ品番330-8936 材質頭:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長L(mm)約1320 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

スポンジモップ スポンジ交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする