テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの デッキブラシ
SPデッキブラシW スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88122483
品番
CL-809-200-0
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ニューデッキブラシのスペアです。
商品タイプ
スペア
幅W(mm)
約173
材質(ブラシ部)
塩化ビニール
材質(ヘッド)
天然木
用途
デッキブラシ
繰り返し・詰め替え
対応