テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
MM座敷ホーキU 短柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88122526
品番
CL-894-310-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然の穂草を6割以上使った、座敷ホーキ。床を傷めず、小さなゴミまできれいに掃き取れます。
種類
座敷ホウキ
全長L(mm)
約830
材質
毛:天然草、短柄:木芯入塩化ビニールカバー、長柄:竹柄にヒシチューブ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770