CL-421-060-0 ニューラバーカップ FIT(節水便器対応) テラモト 88122571 CL-421-060-0 ニューラバーカップ FIT(節水便器対応) テラモト 88122571

ニューラバーカップ FIT(節水便器対応)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88122571 品番CL-421-060-0
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。

使用場所トイレ トラスコ品番752-0794 材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g)約437 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604

商品説明動画

ニューラバーカップFIT説明動画
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122571
2022-10-16
用途:
トイレ詰まりの解消
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

便器の穴全体が覆われるので便利ですが、ツバが水の中に入った状態だと、跳ね返りがありますので、よく見ながら作業する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
88122571
2021-01-21
用途:
つまり時

節水便器にはカップの縁に伸びた部分があるとスムーズに作業ができます。

対象商品:
88122571
2019-05-12
用途:
便器の詰まり

今までの円形の物を使用してとても苦労していた。当カップはほぼ長方形の穴をすっぽりカバーしてくれるので完璧。

2人が参考にしています
対象商品:
88122571
2016-06-27
用途:
仕事で使用
建設業・工事業

今まで見たことない形状だったので購入しました。結果最近の水たまりが少ない便器や和便に向いているようです。ゴム自体も柔らかく使用しやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
88122571
2018-10-15
用途:
トイレのつまり除去
農・林・水産業

届いたとき、通常のスポイド部分て言うんですか、穴に入り込んでズバズバするあれが付いて無い、焦りました。野球帽を穴に被せた感じ・・・。水を張ってゆっくり操作すればなんとかなりそうですが、押し込み過ぎると捲れて無力・・・。
まだ強烈な詰りに遭遇していませんが、コツが必要な様です。正直言って頼りないです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。

対象商品:
88122571
2018-02-14
用途:
トイレつまり
教育・研究機関

今までは、専用のものがなく、非常に苦労しました。
ニューカバーカップは、非常に簡単につまり解除となりました。

2人が参考にしています
対象商品:
88122571
2017-07-19
用途:
トイレのつまり
運輸・通信業

トイレのつまりは突然起こります。詰まってからはトイレは使えないので、一家にひとつ必要です。押して使うのではなく、ゆっくり押し込んですばやく引く、コレ重要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする