MMベビーホーキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122657 品番CE-895-400-0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。

全長L(mm)約235 トラスコ品番368-4695 材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー 質量(g)50 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
車内の清掃
有限会社ビルコム横浜 様

掃いているそばから毛が抜けてくるので、きれいにしているのか、、汚しているのかわからなくなります(笑)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
88122657
2017-10-10
用途:
トラック車内の日常の清掃に
愛媛宅配サービス 様 (運輸・通信業)

柔らかさは求めていた絶妙な固さです。使いやすい。毛が抜けやすいのがもったいないと思う所です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする