テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマットAH 45cm×20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88124145
品番
MR-143-100-1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
材質
ポリ塩化ビニール
色
緑
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770