テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
雨天用マット サンドアート グレー 900×1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88125667
品番
MR-057-046-5
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
砂漠の風紋をイメージした、美しいライン模様のエントランスマット。吸水・除塵マット。
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
用途
吸水マット、ほこり取りマット、屋内用、玄関やエントランスなど
厚さ(mm)
5〜10
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770