雨天用マット エコレインマット(NBR) グリーン 600×900

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88125843 品番MR-026-040-1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NBR製ベースを使用した環境配慮タイプ。「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。

材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:NBR 用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)7.5 グリーン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする