曜日別特売
MR-135-722-0 誘導パネル Bタテ300×300 テラモト 88127873

誘導パネル Bタテ300×300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88127873
品番
MR-135-722-0
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。

用途
風除室マットダストップX専用。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約738
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする