警告パネル 300×300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88127882 品番MR-135-120-0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。

材質軟質塩化ビニール 用途風除室マットダストップX専用。 厚さ(mm)約17 質量(g)約685 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする