テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
ユニットターフC型ロール 60cm×9m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88127952
品番
MR-002-710-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ご家庭のベランダや玄関などに。水はけが良く、クッション性もあるのでケガの防止に役立ちます。
長さ(m)
9
幅(mm)
600
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)
約22
質量(kg)
約16.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770