テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ロール式人工芝
人工芝 HC-200 182cm×20m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88127995
品番
MR-019-422-0
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
お手軽な価格の人工芝。店舗や展示会場のディスプレイなど、屋内使用に。
長さ(m)
20
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
約6
質量(kg)
約22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770