蓋つまみ付ペダルボックス 3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88129377 品番DS-238-303-0
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

蓋は開けやすいつまみ付。ステンレス素材の衛生的なペダル式。

使用場所トイレ トラスコ品番368-4989 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約1 高さ(mm)295 容量(L)約3 外径(Φmm)218 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする