テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
折りたたみホームベンチ 1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88129711
品番
BC-302-415-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチ。
耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1503×400×365
本体質量(kg)
10.5
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプに粉体塗装
質量(kg)
約10.5
種類
ベンチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1503×400×365
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770